SLV - NEW TRIA® 75 XL SMART SET,spot encastré, carré,source GU10 ZIGBEE TW incluse,alu - 1012497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342117
Réf. Sonepar
08208334211
Réf. Fournisseur
1012497
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
NEW TRIA® 75 XL SMART SET,spot encastré, carré,source GU10 ZIGBEE TW incluse,alu
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.294 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012497 / EAN 4024163342117
Les Atouts de la gamme:
Un downlight carré avec douille GU10 pour lampes PAR16, faisant partie du set 75 XL SMART. Ce luminaire est conçu pour une installation en plafond et convient particulièrement à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux. La fonction ZigBee intégrée permet un contrôle intelligent de l’éclairage. Le produit offre une commande flexible de la température de couleur (tunable white), permettant de créer différentes ambiances lumineuses.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.294 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012497 / EAN 4024163342117
Les Atouts de la gamme:
Un downlight carré avec douille GU10 pour lampes PAR16, faisant partie du set 75 XL SMART. Ce luminaire est conçu pour une installation en plafond et convient particulièrement à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux. La fonction ZigBee intégrée permet un contrôle intelligent de l’éclairage. Le produit offre une commande flexible de la température de couleur (tunable white), permettant de créer différentes ambiances lumineuses.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


