nouveau

SLV - NEW TRIA® 75 XL SMART SET,spot encastré, rond,source GU10 ZIGBEE TW incluse,alu - 1012495

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163342131

Réf. Sonepar

08208334213

Réf. Fournisseur

1012495

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

NEW TRIA® 75 XL SMART SET,spot encastré, rond,source GU10 ZIGBEE TW incluse,alu

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 11 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.267 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012495 / EAN 4024163342131

Les Atouts de la gamme:

Un encastré DOWNLIGHT rond avec douille GU10 et lampe PAR16, équipé de la technologie radio Zigbee pour un contrôle intelligent. Le produit est conçu pour une installation en plafond et convient à un éclairage flexible dans les espaces résidentiels et commerciaux. L’utilisation de Zigbee permet une intégration facile dans les systèmes domotiques et l’ajustement de la couleur de la lumière (tunable white) selon les besoins. Ce kit offre une solution moderne pour des applications d’éclairage connectées et écoénergétiques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur