SLV - NOBLO®, anneau décoratif, bronze - 1008486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - bronze
largeur - 47.6 mm
longueur - 47.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163295642
Réf. Sonepar
08208329564
Réf. Fournisseur
1008486
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
bronze
largeur:
47.6 mm
longueur:
47.6 mm
hauteur:
13.5 mm
diamètre:
47.6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: plastique PC, Couleur: bronze, Form: rond, Diamètre du luminaire: 4.76 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.76 / 4.76 / 1.35 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1008486 / EAN 4024163295642
Les Atouts de la gamme:
Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


