SLV - NOBLO® SPOT, spot rail 3 allumages rond, 2000-3000K 8,4W, Dim toWarm, 36° blanc - 1007356

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30 lm

  • puissance du système - 8.4 W

  • température de couleur - 2000...2000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 39000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163276337

Réf. Sonepar

08208327633

Réf. Fournisseur

1007356

Marque

SLV

flux lumineux utile:

30 lm

puissance du système:

8.4 W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

39000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

30...30 lm

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

124 mm

longueur:

105 mm

diamètre externe:

50 mm

type de câblage:

terminaison

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

3.57 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

NOBLO® SPOT, spot pour rail 3 allumages, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim to warm, coupure en fin de phase, 36°, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur 3~ Spot avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc et blanc, Dimmable: Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 8.4 W, Flux lumineux assigné: 30 / 450 lm, Température de couleur (CCT): 2000-3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 39000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 5 / 12.4 cm ), Poids: 0.273 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007356 / EAN 4024163276337

Les Atouts de la gamme:

Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV