SLV - NUMINOS® S, Diffuseur dépoli - 1010681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163320207
Réf. Sonepar
08208332020
Réf. Fournisseur
1010681
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
39.8 mm
diamètre:
39.8 mm
largeur:
39.8 mm
hauteur/profondeur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Diffuseur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: dépoli, Diamètre du luminaire: 3.98 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.98 / 3.98 / 0.15 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1010681 / EAN 4024163320207
Les Atouts de la gamme:
Vous souhaitez composer vos solutions personnalisées à partir d'une grande variété de downlights, classes de puissance, luminances, couleurs de lumière, angles de rayonnement et bien d'autres caractéristiques ? Et ce, tout en conservant un concept d'éclairage et de design unifié ? Librement configurable et combinable, le système de luminaires NUMINOS® offre plus d'un millier de possibilités. Comme ce diffuseur dépoli qui rend la lumière visiblement plus douce et plus diffuse. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


