Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - NUMINOS®, bague de réduction pour encastré downlight, intérieur, carrée, blanc - 1006138

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262286

Réf. Sonepar

02073326228

Réf. Fournisseur

1006138

Marque

SLV

application:

autre

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

95 mm

longueur d’encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

pays de fabrication:

CHINE

NUMINOS®, bague de réduction pour spot encastré de plafond, carrée, blanc, diamètre intérieur 7 cm, longueur 16 cm, acier

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV