Non retournable

SLV - NUMINOS®, bague de réduction pour encastré downlight, intérieur, carrée, noir - 1006145

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262217

Réf. Sonepar

02073326221

Réf. Fournisseur

1006145

Marque

SLV

application:

autre

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

145 mm

longueur d’encastrement:

145 mm

diamètre d'encastrement:

145 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

pays de fabrication:

CHINE

NUMINOS®, bague de réduction pour spot encastré de plafond, carrée, noir, diamètre intérieur 12 cm, longueur 24 cm, acier

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Diamètre de la découpe: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 24 / 24 / 5.3 cm ), Poids: 0.675 kg.SLV Référence 1006145 / EAN 4024163262217

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV