SLV - NUMINOS® M, Diffuseur prismatique - 1010684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163320177
Réf. Sonepar
08208332017
Réf. Fournisseur
1010684
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
55.7 mm
diamètre:
55.7 mm
largeur:
55.7 mm
hauteur/profondeur:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Diffuseur. Matériau principal: PS (polystyrène), Couleur: transparent, Diamètre du luminaire: 5.57 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.57 / 5.57 / 0.15 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1010684 / EAN 4024163320177
Les Atouts de la gamme:
Vous souhaitez composer vos solutions personnalisées à partir d'une grande variété de downlights, classes de puissance, luminances, couleurs de lumière, angles de rayonnement et bien d'autres caractéristiques?? Et ce, tout en conservant un concept d'éclairage et de design unifié ? Librement configurable et combinable, le système de luminaires NUMINOS® offre plus d'un millier de possibilités. Comme ce diffuseur prismatique qui produit un faisceau aux contours moins nettement définis tout en réduisant l'éblouissement. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


