Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® S, réflecteur, cuivre - 1010128

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 58 mm

  • longueur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318969

Réf. Sonepar

08208331896

Réf. Fournisseur

1010128

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

58 mm

longueur:

58 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

NUMINOS® S, réflecteur, cuivre

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV