SLV - NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat - 1008147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 116.6 mm
longueur - 116.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163293341
Réf. Sonepar
08208329334
Réf. Fournisseur
1008147
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
116.6 mm
longueur:
116.6 mm
hauteur:
28.5 mm
diamètre:
116.6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


