SLV - NUMINOS® XL, diffuseur satiné, intérieur, dépoli - 1004800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 70 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163249508
Réf. Sonepar
02073324950
Réf. Fournisseur
1004800
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
70 °
couleur:
autre
longueur:
71 mm
diamètre:
71 mm
largeur:
71 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


