Non retournable

SLV - NUMINOS® XS, diffuseur nid d'abeille, intérieur, noir, - 1005615

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 55 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163255356

Réf. Sonepar

02073325535

Réf. Fournisseur

1005615

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

55 °

couleur:

noir

longueur:

32 mm

diamètre:

32 mm

largeur:

32 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

NUMINOS® XS, diffuseur nid d'abeille pour suspension, plafonnier, applique et spot sur rail, intérieur, noir, aluminium

Les Atouts de l'article:

Diffuseur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 3.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.2 / 3.2 / 0.2 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1005615 / EAN 4024163255356

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV