SLV - NUMINOS® XS, diffuseur satiné, intérieur, dépoli, - 1005614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 70 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163255363
Réf. Sonepar
02073325536
Réf. Fournisseur
1005614
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
70 °
couleur:
autre
longueur:
32 mm
diamètre:
32 mm
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Diffuseur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: dépoli, Diamètre du luminaire: 3.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.2 / 3.2 / 0.2 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1005614 / EAN 4024163255363
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


