SLV - NUMINOS® XS, réflecteur, or - 1010125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 46 mm
longueur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318990
Réf. Sonepar
08208331899
Réf. Fournisseur
1010125
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
46 mm
longueur:
46 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
46 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


