SLV - OCULUS, suspension, L250 cm, 2000-3000 K, 100°, dim toWarm, PHASE, cuivre foncé - 1008617

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 36 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 2000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163297820

Réf. Sonepar

08208329782

Réf. Fournisseur

1008617

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

36 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

90 mm

longueur:

90 mm

longueur des filins de suspension:

2500...2500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

OCULUS, suspension, intérieur, longueur de suspension 250 cm, 2000-3000 K, 100°, dim toWarm, PHASE, cuivre foncé

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: cuivre foncé, Dimmable: Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 11 W, Flux lumineux assigné: 36 / 780 lm, Température de couleur (CCT): 2000-3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 40000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 9 cm ), Poids: 0.65 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008617 / EAN 4024163297820

Les Atouts de la gamme:

Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV