SLV - OLYPSO 50, suspension, E27, longueur de suspension 400 cm, 1 x max. 40 W, noir - 1010415

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316095

Réf. Sonepar

08208331609

Réf. Fournisseur

1010415

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

500 mm

longueur:

500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

500 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

OLYPSO 50, suspension, E27, longueur de suspension 400 cm, 1 x max. 40 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Culot: E27, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 50 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 50 / 50 / 28 cm ), Poids: 3.84 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010415 / EAN 4024163316095

Les Atouts de la gamme:

OLYPSO allie design intemporel et touche de caractère rétro : sa forme organique spectaculaire, en verre opale blanc de grande qualité, vous donne l'assurance d'une lumière à la fois douce et uniforme. Disponibles dans deux tailles (Ø 400 mm et Ø 500 mm) et dans différents coloris élégants, elle permet de mettre en scène avec style les espaces de vie ou professionnels contemporains. Quant au long câble textile (5 m), il offre une flexibilité maximale au niveau du positionnement, ce qui est idéal pour les solutions d'accentuation ou les agencements en groupe.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV