Non retournable

SLV - ONE 80/ONE CUBE, panneau feutre acoustique beige - 1007891

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - matériau composite

  • couleur - beige

  • largeur - 755 mm

  • longueur - 755 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163290128

Réf. Sonepar

08208329012

Réf. Fournisseur

1007891

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

matériau composite

couleur:

beige

largeur:

755 mm

longueur:

755 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

755 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ONE 80/ONE CUBE, panneau feutre acoustique beige

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.549 kg.SLV Référence 1007891 / EAN 4024163290128

Les Atouts de la gamme:

Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C’est exactement l’objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l’éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.

Quelques mots du fabricant :

Luminaire de bureau très apprécié.>BR>L'acoustique peut être portée à un nouveau niveau d'ergonomie.>BR>Un élément de décoration élégant.>BR>Disponible dans d'autres couleurs.>BR>Un design unique en son genre.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV