SLV - ONE CUBE, suspension LED, intérieur, blanc, LED, 54W, IP 20UGR < 19 - 1007662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 54 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163287890
Réf. Sonepar
08208328789
Réf. Fournisseur
1007662
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
54 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
805 mm
longueur:
805 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1400...1400 mA
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
26
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
74.07 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
805 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et acier, Couleur: blanc et blanc, Dimmable: DALI 2,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 54 W, Flux lumineux assigné: 4000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 80.5 cm, Diamètre du baldaquin: 18 cm, Dimension (L/W/H): ( 80.5 / 80.5 / 3.4 cm ), Poids: 2.846 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007662 / EAN 4024163287890
Les Atouts de la gamme:
Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C’est exactement l’objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l’éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.
Quelques mots du fabricant :
Intensité variable avec variateur DALI pour une ambiance personnalisée. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Protection IP20 pour diverses conditions environnementales. >BR>Éblouissement réduit avec UGR ?19. >BR>Rendu des couleurs naturel avec IRC >90.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


