SLV - ORDI II, applique, Sensor, carré, 2200/3000 K, IP54, blanc, bord de mer - 1008724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2200...2200 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 118 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163300582
Réf. Sonepar
08208330058
Réf. Fournisseur
1008724
Marque
SLV
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
118 mm
efficacité lumineuse:
78.95 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
240...240 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
210
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
210
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
162 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 750 / 900 lm, Température de couleur (CCT): 2200/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.8 / 18 / 16.2 cm ), Poids: 1.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008724 / EAN 4024163300582
Les Atouts de la gamme:
L’applique épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Le détecteur de mouvement infrarouge intégré permet au luminaire de répondre aux exigences les plus poussées en matière d’éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Quelques mots du fabricant :
Équipé d'un détecteur de mouvement.>BR>Un revêtement résistant à l'air marin et une classification robuste IK07.>BR>Possibilité de réglages flexibles de la température de couleur.>BR>Convainc par sa durée de vie de 50.000 heures.>BR>Disponible en noir et en blanc.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


