Non retournablenouveau

SLV - ORDI, WL, SENSOR, Applique murale, 2700/3000 K, 6/8,5 W, IP54, anthracite - 1011573

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163331395

Réf. Sonepar

08208333139

Réf. Fournisseur

1011573

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ORDI, WL, SENSOR, Applique murale, 2700/3000 K, 6/8,5 W, IP54, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 600 / 850 / 600 / 850 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L90B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10.4 / 10 / 16.5 cm ), Poids: 0.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011573 / EAN 4024163331395

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire mural en saillie de la gamme ORDI est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur protégé, là où un éclairage robuste et certifié est nécessaire. Le boîtier en aluminium offre, avec un indice de protection IP54, une protection fiable contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Le luminaire présente une conception compacte avec des dimensions de 16,5 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 10,4 cm de profondeur. Il est résistant aux chocs selon la classe IK07 et dispose d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La performance lumineuse varie entre 600 et 850 lumens, garantissant une solution d’éclairage efficace et durable. De plus, le luminaire est équipé d’un capteur, facilitant son utilisation dans diverses applications.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur