Non retournable

SLV - OUTDOOR BULKHEAD V 360, 20W 830/840 IP65 IK10 blanc - 1008833

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1750 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163302074

Réf. Sonepar

08208330207

Réf. Fournisseur

1008833

Marque

SLV

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

360 mm

efficacité lumineuse:

87.5 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

200...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

63

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

diamètre externe:

360 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OUTDOOR BULKHEAD V 360, 20 W 830/840 IP65 IK10 blanc

Les Atouts de l'article:

Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et plastique PC, Couleur: blanc, Puissance assignée: 20 W, Flux lumineux assigné: 1750 / 1850 / 1900 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 36 cm, Dimension (L/W/H): ( 36 / 36 / 9.2 cm ), Poids: 2.356 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008833 / EAN 4024163302074

Les Atouts de la gamme:

La gamme OUTDOOR BULKHEAD V 360 de SLV offre des luminaires LED extérieurs robustes et polyvalents. Dotés d'un boîtier en aluminium résistant aux chocs (IK10) et d'une protection IP65, ils assurent une durabilité optimale face aux intempéries. La température de couleur est réglable (3000K/4000K/6500K) via un interrupteur CCT, et l'intensité lumineuse varie de 1750 à 1900 lm. Ces luminaires de 20?W sont idéaux pour les façades, entrées et zones publiques, avec une installation facilitée par un boîtier amovible.(Leuchtmittel-Verkauf.de)

Quelques mots du fabricant :

La technologie LED la plus moderne nous permet d'offrir des solutions d'éclairage efficaces en énergie et fonctionnelles.>BR>La couleur de la lumière et l'intensité lumineuse peuvent être modifiées à l'aide d'un interrupteur.>BR>Un éclairage facile en raison du boîtier amovible.>BR>Le capteur de mouvement en option pour économiser de l'énergie.>BR>Degré de protection IP 65.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV