nouveau

SLV - OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, plafonnier, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, noir - 1011995

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339247

Réf. Sonepar

08208333924

Réf. Fournisseur

1011995

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, plafonnier, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier et Polycarbonate (PE), Couleur: noir, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 1620 / 1650 / 1680 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 44 cm, Dimension (L/W/H): ( 44 / 44 / 12 cm ), Poids: 3.71 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011995 / EAN 4024163339247

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier de la gamme OVANA est conçu pour une installation sur plafond en intérieur, par exemple dans des bureaux, des couloirs ou des espaces de vie. Il offre une puissance lumineuse de 1620 à 1680 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est fabriqué en acier et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Avec un diamètre de 44 cm et une hauteur de 12 cm, le luminaire présente un format compact. La gradation s’effectue via un contrôle par coupure de phase montante et descendante, permettant des ajustements lumineux flexibles. La classe de protection IP20 le destine à une utilisation en intérieur sec.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur