nouveau

SLV - OVANA 44, CL, LED, ZIGBEE, TW, plafonnier, 2200-6500 K, 14 W, 115°, noir - 1012001

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - OVANA 44, CL, LED, ZIGBEE, TW, plafonnier, 2200-6500 K, 14 W, 115°, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339186

Réf. Sonepar

08208333918

Réf. Fournisseur

1012001

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

OVANA 44, CL, LED, ZIGBEE, TW, plafonnier, 2200-6500 K, 14 W, 115°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier et Polycarbonate (PE), Couleur: noir, Dimmable: Zigbee, Form: rond, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 1490 - 1650 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 44 cm, Dimension (L/W/H): ( 44 / 44 / 12 cm ), Poids: 3.61 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012001 / EAN 4024163339186

Les Atouts de la gamme:

The OVANA surface-mounted ceiling light is designed for indoor use and offers a luminous flux of 1490 to 1650 lumens with a color temperature that can be continuously adjusted via dim-to-warm technology. The luminaire features a Zigbee interface for intelligent control options. The housing is made of steel and polycarbonate, ensuring a robust and durable construction. With a diameter of 44 cm and a height of 12 cm, the luminaire can be discreetly integrated into various room environments. The IP20 protection rating makes it suitable for dry indoor areas. The declared service life is 50,000 hours, ensuring long-lasting operation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur