Non retournable

SLV - PANTILO CONVEX 40, suspension, intérieur, L150 cm, E27, 40W, or - 1007877

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163290029

Réf. Sonepar

08208329002

Réf. Fournisseur

1007877

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

400 mm

longueur:

400 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

PANTILO CONVEX 40, suspension, intérieur, L150 cm, E27, 40 W, or

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: acier, Couleur: chromé, Culot: E27, Form: autre, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 40 cm, Diamètre du baldaquin: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 35 cm ), Poids: 2.722 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007877 / EAN 4024163290029

Les Atouts de la gamme:

PANTILO CONVEX est le nom de cette suspension SLV au design incroyable, dont l'abat-jour bombé en verre est désormais disponible en coloris cuivre, or et blanc. Ses différentes longueurs de câble (150 cm / 250 cm), par ailleurs adaptables, couvrent toutes les hauteurs d'installation. Un luminaire suspendu original destiné à l'hôtellerie, la restauration ou au salon des habitations privées, dont l'effet peut encore être renforcé en disposant plusieurs exemplaires en nuage.

Quelques mots du fabricant :

Design unique avec abat-jour bombé en verre disponible en cuivre, or et blanc. >BR>Longueur de câble adaptable pour diverses hauteurs d'installation. >BR>Convient pour hôtellerie, restauration, et salons privés. >BR>Peut être combiné pour créer un effet "nuage". >BR>Fait partie de la famille de luminaires SLV.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV