SLV - PANTILO, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, cuivre - 1010350

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • hauteur/profondeur - 220 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163316743

Réf. Sonepar

08208331674

Réf. Fournisseur

1010350

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

hauteur/profondeur:

220 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

cuivre

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

raccordement électrique avec fiche:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

230 mm

longueur:

230 mm

diamètre:

230 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

PANTILO, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, cuivre

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser. Matériau principal: Acier, Couleur: cuivre, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 23 cm, Dimension (L/W/H): ( 23 / 23 / 22 cm ), Poids: 1.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010350 / EAN 4024163316743

Les Atouts de la gamme:

La lampe de table PANTILO éclaire avec élégance quelle que soit ambiance, comme complément harmonieux de la gamme PANTILO ou en tant que pièce décorative unique. Avec son abat-jour en verre caractéristique et ses coloris dans l'air du temps, elle apporte toujours une touche de style à la pièce.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV