Non retournable

SLV - PANTILO ROPE 19, Suspension, 250 cm, E27, 15W, anthracite/argent - 1007596

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163280853

Réf. Sonepar

08208328085

Réf. Fournisseur

1007596

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

argent

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

185 mm

longueur:

185 mm

longueur des filins de suspension:

2500...2500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

185 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

PANTILO ROPE 19, Suspension, 250 cm, E27, 15 W, anthracite/argent

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: acier, Couleur: argent, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 18.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 18.5 / 18.5 / 22 cm ), Poids: 1.004 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007596 / EAN 4024163280853

Les Atouts de la gamme:

La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.

Quelques mots du fabricant :

Design unique avec abat-jour en verre.>BR>Filin en chanvre naturel pour une touche tendance.>BR>Idéal pour hôtellerie, restauration et salons privés.>BR>Compatible avec installations en nuage.>BR>Protection électrique IP20.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV