SLV - PARA 380, suspension intérieure, noir, E27, 20W - 165359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163136266
Réf. Sonepar
02073313626
Réf. Fournisseur
165359
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
385 mm
longueur:
400 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
pays de fabrication:
CHINE
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
98.48 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
385 mm
hauteur/profondeur:
385 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: E27, Puissance assignée: 20 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 38.5 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 38.5 / 38.5 / 40 cm ), Poids: 1.206 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 165359 / EAN 4024163136266
Les Atouts de la gamme:
Grâce à ses caractéristiques d'éclairage spécifiques, la lampe à réflecteur PARA 380 est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 160 watts, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également entièrement en termes de qualité. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


