SLV - PARA CONE 20 SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RGBW, suspension, noir - 1012522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341868
Réf. Sonepar
08208334186
Réf. Fournisseur
1012522
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PARA CONE 20 SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RGBW, suspension, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 20.1 cm, Diamètre du baldaquin: 13 cm, Dimension (L/W/H): ( 20.1 / 20.1 / 20.8 cm ), Poids: 1.829 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012522 / EAN 4024163341868
Les Atouts de la gamme:
Ampoule avec douille E27, adaptée à une utilisation dans des douilles de lampe standard. Ce modèle est équipé de la technologie Smart Home Zigbee et offre un contrôle RGBW, permettant un réglage flexible de la couleur et de l’intensité lumineuse. Les domaines d’application typiques sont les espaces de vie et de travail où un contrôle d’éclairage intelligent est souhaité. L’ampoule est de forme A60 et s’intègre facilement dans les luminaires existants.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 20.1 cm, Diamètre du baldaquin: 13 cm, Dimension (L/W/H): ( 20.1 / 20.1 / 20.8 cm ), Poids: 1.829 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012522 / EAN 4024163341868
Les Atouts de la gamme:
Ampoule avec douille E27, adaptée à une utilisation dans des douilles de lampe standard. Ce modèle est équipé de la technologie Smart Home Zigbee et offre un contrôle RGBW, permettant un réglage flexible de la couleur et de l’intensité lumineuse. Les domaines d’application typiques sont les espaces de vie et de travail où un contrôle d’éclairage intelligent est souhaité. L’ampoule est de forme A60 et s’intègre facilement dans les luminaires existants.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


