Non retournablenouveau

SLV - PARA CONE 30 SMART SET, suspension, source E27 RGBW incluse, noir - 1012524

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341844

Réf. Sonepar

08208334184

Réf. Fournisseur

1012524

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

PARA CONE 30 SMART SET, suspension, source E27 RGBW incluse, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30.2 cm, Diamètre du baldaquin: 13 cm, Dimension (L/W/H): ( 30.2 / 30.2 / 29.6 cm ), Poids: 2.506 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012524 / EAN 4024163341844

Les Atouts de la gamme:

Luminaire avec douille E27 et forme A60, adaptée à une utilisation en intérieur. Le produit est équipé d'une interface ZigBee et permet le contrôle des changements de couleur RGBW. Il est généralement utilisé dans les espaces de vie et de travail où des couleurs d'éclairage flexibles et un contrôle intelligent sont souhaités. Le montage s'effectue simplement en le vissant dans une douille E27.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur