SLV - PARA DOME, diffuseur, blanc - 1002057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163222693
Réf. Sonepar
02073322269
Réf. Fournisseur
1002057
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
206 mm
diamètre:
308 mm
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
206 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non





