SLV - Patère, pour suspension extérieure, anthracite, IP44 - 1000398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - anthracite
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163186902
Réf. Sonepar
02073318690
Réf. Fournisseur
1000398
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Patère. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Diamètre du baldaquin: 9.5 cm, Poids: 0.335 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000398 / EAN 4024163186902
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


