Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

SLV - Piquet, extérieur, gris - 231231

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 85 mm

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163130431

Réf. Sonepar

02073313043

Réf. Fournisseur

231231

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

85 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Piquet, extérieur, gris