SLV - Piquet, extérieur, inox - 228560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 94 mm
longueur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163172912
Réf. Sonepar
02073317291
Réf. Fournisseur
228560
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
94 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
94 mm
diamètre:
94 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 9.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 9.4 / 9.4 cm ), Poids: 0.247 kg.SLV Référence 228560 / EAN 4024163172912
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


