SLV - PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2200 K, 26 W, 64°, anthracite - 1012122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163339421
Réf. Sonepar
08208333942
Réf. Fournisseur
1012122
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2200 K, 26 W, 64°, anthracite
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 2900 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012122 / EAN 4024163339421
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en applique murale et plafonnier de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants, nécessitant une solution d’éclairage robuste et durable. Avec un flux lumineux de 2900 lumens, il offre un éclairage efficace dans un format compact de 16,2 cm de diamètre et 19,4 cm de hauteur. Le boîtier est fabriqué en aluminium résistant et en verre, ce qui, combiné à la classe de protection IP66 et à la résistance aux chocs IK08, assure une haute protection contre la poussière, l’eau et les influences mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. L’association de matériaux robustes et d’une haute classe de protection le rend particulièrement adapté aux installations dans des environnements exigeants où la fiabilité et la protection contre les influences extérieures sont essentielles.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 2900 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012122 / EAN 4024163339421
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en applique murale et plafonnier de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants, nécessitant une solution d’éclairage robuste et durable. Avec un flux lumineux de 2900 lumens, il offre un éclairage efficace dans un format compact de 16,2 cm de diamètre et 19,4 cm de hauteur. Le boîtier est fabriqué en aluminium résistant et en verre, ce qui, combiné à la classe de protection IP66 et à la résistance aux chocs IK08, assure une haute protection contre la poussière, l’eau et les influences mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. L’association de matériaux robustes et d’une haute classe de protection le rend particulièrement adapté aux installations dans des environnements exigeants où la fiabilité et la protection contre les influences extérieures sont essentielles.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


