SLV - PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 23°, anthracite - 1012119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163339452
Réf. Sonepar
08208333945
Réf. Fournisseur
1012119
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 23°, anthracite
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3350 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012119 / EAN 4024163339452
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire à montage mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, nécessitant une solution d’éclairage robuste et durable. Il est doté d’un boîtier en aluminium et d’un diffuseur en verre, assurant ensemble un indice de protection élevé IP66 ainsi qu’une résistance aux chocs de classe IK08. Avec un flux lumineux de 3350 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures, ce luminaire offre un éclairage efficace et fiable. Sa forme compacte, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, permet une installation facile au mur ou au plafond. De plus, le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, offrant une gestion flexible de l’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3350 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012119 / EAN 4024163339452
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire à montage mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, nécessitant une solution d’éclairage robuste et durable. Il est doté d’un boîtier en aluminium et d’un diffuseur en verre, assurant ensemble un indice de protection élevé IP66 ainsi qu’une résistance aux chocs de classe IK08. Avec un flux lumineux de 3350 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures, ce luminaire offre un éclairage efficace et fiable. Sa forme compacte, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, permet une installation facile au mur ou au plafond. De plus, le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, offrant une gestion flexible de l’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


