Non retournablenouveau

SLV - PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 64°, anthracite - 1012120

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339445

Réf. Sonepar

08208333944

Réf. Fournisseur

1012120

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 2700 K, 26 W, 64°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3200 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012120 / EAN 4024163339445

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire à montage mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants nécessitant un degré de protection élevé. Il est doté d’un boîtier robuste en aluminium et d’un couvercle en verre, assurant ensemble un indice de protection IP66, garantissant ainsi une protection contre la pénétration de poussière et de jets d’eau puissants. Avec une résistance aux chocs de classe IK08, ce luminaire offre également une grande robustesse face aux influences mécaniques. Il génère un flux lumineux de 3200 lumens et présente une durée de vie déclarée de 70 000 heures, assurant une fiabilité opérationnelle prolongée. Ses dimensions compactes, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, permettent une installation flexible sur murs ou plafonds. La commande DALI intégrée permet un réglage lumineux confortable et précis.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur