SLV - PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 26 W, 23°, anthracite - 1012129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163339353
Réf. Sonepar
08208333935
Réf. Fournisseur
1012129
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 26 W, 23°, anthracite
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3500 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012129 / EAN 4024163339353
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et verre, protégé contre la poussière et l’eau selon la norme IP66. Le luminaire offre une résistance aux chocs de classe IK08, augmentant sa durabilité face aux impacts mécaniques. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, il présente une conception compacte. La source lumineuse délivre un flux lumineux de 3500 lumens, garantissant un éclairage efficace et lumineux. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. Sa durée de vie déclarée est de 70 000 heures, assurant une longue période d’utilisation.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3500 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012129 / EAN 4024163339353
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et verre, protégé contre la poussière et l’eau selon la norme IP66. Le luminaire offre une résistance aux chocs de classe IK08, augmentant sa durabilité face aux impacts mécaniques. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, il présente une conception compacte. La source lumineuse délivre un flux lumineux de 3500 lumens, garantissant un éclairage efficace et lumineux. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une régulation flexible de la lumière. Sa durée de vie déclarée est de 70 000 heures, assurant une longue période d’utilisation.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


