SLV - PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 26 W, 64°, anthracite - 1012130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163339346
Réf. Sonepar
08208333934
Réf. Fournisseur
1012130
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PL-BEAM PRO M, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 26 W, 64°, anthracite
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012130 / EAN 4024163339346
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et verre, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm. Avec un flux lumineux de 3300 lumens et une durée de vie déclarée de 70 000 heures, ce luminaire offre une solution d’éclairage durable et efficace. Le degré de protection IP66 garantit une protection fiable contre la poussière et les jets d’eau puissants, tandis que la résistance aux chocs de classe IK08 assure une bonne résistance aux impacts mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une gestion flexible de l’éclairage. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté à une utilisation professionnelle dans des secteurs exigeant un haut niveau de protection et de contrôlabilité.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012130 / EAN 4024163339346
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire en saillie mural et plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et verre, avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm. Avec un flux lumineux de 3300 lumens et une durée de vie déclarée de 70 000 heures, ce luminaire offre une solution d’éclairage durable et efficace. Le degré de protection IP66 garantit une protection fiable contre la poussière et les jets d’eau puissants, tandis que la résistance aux chocs de classe IK08 assure une bonne résistance aux impacts mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, permettant une gestion flexible de l’éclairage. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté à une utilisation professionnelle dans des secteurs exigeant un haut niveau de protection et de contrôlabilité.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


