SLV - PL-BEAM PRO S, SP, DALI, asym., appli. et plafon., 2700 K, 26 W, 25°, anthracite - 1012123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163339414
Réf. Sonepar
08208333941
Réf. Fournisseur
1012123
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PL-BEAM PRO S, SP, DALI, asym., appli. et plafon., 2700 K, 26 W, 25°, anthracite
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012123 / EAN 4024163339414
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, répondant à des exigences élevées en matière de protection et de robustesse. Il offre un flux lumineux de 3300 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures. Le boîtier est en aluminium et verre, assurant une construction résistante et durable. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, le luminaire présente un design compact. Le degré de protection IP66 garantit un fonctionnement sûr en cas d’exposition importante à la poussière et à l’eau, tandis que la résistance aux chocs IK08 offre une protection supplémentaire contre les impacts mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI et permet une distribution lumineuse asymétrique, offrant ainsi une grande flexibilité pour les applications d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 26 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 16.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 16.2 / 19.4 cm ), Poids: 1.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012123 / EAN 4024163339414
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, répondant à des exigences élevées en matière de protection et de robustesse. Il offre un flux lumineux de 3300 lumens et une longue durée de vie de 70 000 heures. Le boîtier est en aluminium et verre, assurant une construction résistante et durable. Avec un diamètre de 16,2 cm et une hauteur de 19,4 cm, le luminaire présente un design compact. Le degré de protection IP66 garantit un fonctionnement sûr en cas d’exposition importante à la poussière et à l’eau, tandis que la résistance aux chocs IK08 offre une protection supplémentaire contre les impacts mécaniques. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI et permet une distribution lumineuse asymétrique, offrant ainsi une grande flexibilité pour les applications d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


