nouveau

SLV - PL-BEAM PRO S, SP, DALI, asym., appli. et plafon., 3000 K, 12W, 25°, anthracite - 1012125

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339391

Réf. Sonepar

08208333939

Réf. Fournisseur

1012125

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, asym., appli. et plafon., 3000 K, 12W, 25°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 1450 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 16.5 cm ), Poids: 1.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012125 / EAN 4024163339391

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants. Il dispose d’un boîtier robuste en aluminium et verre, offrant un indice de protection IP66 ainsi qu’une résistance aux chocs de classe IK08. Avec un diamètre de 12,4 cm et une hauteur de 16,5 cm, le luminaire présente un design compact. La source lumineuse fournit une intensité lumineuse de 1450 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. Le luminaire est équipé d’une distribution lumineuse asymétrique et prend en charge la commande DALI, permettant un réglage flexible de l’éclairage. Cette combinaison de protection, d’efficacité et de contrôlabilité rend ce luminaire adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur sous abri, où un éclairage fiable et durable est requis.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur