SLV - POWER TRAIL-LITE, rond, inox 316, 1,4W LED 3000K, IP67 - 228332

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 40 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163112093

Réf. Sonepar

02073228332

Réf. Fournisseur

228332

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

flux lumineux utile:

45 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

1 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

45 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

41 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

65 mm

diamètre externe:

41 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

charge max.:

0.323 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

30 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

POWER TRAIL-LITE®, encastré de sol extérieur, rond, inox, LED, 1W, 3000K, IP67, collerette inox 316

Les Atouts de l'article:

Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox 316 et Verre, Couleur: inox, Form: rond, Puissance assignée: 1 W, Flux lumineux assigné: 45 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 350mA, Diamètre du luminaire: 4.1 cm, Diamètre de la découpe: 4 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 4.1 / 4.1 cm ), Poids: 0.295 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 228332 / EAN 4024163112093

Les Atouts de la gamme:

Équipé d'une source PowerLED puissante, l'encastré pour sol et mur POWER TRAIL-LITE 42 s'utilise aussi en extérieur, grâce à sa classe de protection IP67. Il est disponible en plusieurs températures de couleur et avec des caches ronds ou carrés. Pour faciliter son installation, il est livré avec un pot d'encastrement. Le raccordement électrique à un driver LED 350 mA (vendu séparément) s'effectue à l'aide d'un câble. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV