SLV - PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, Carrelage, XS - 1012348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340489
Réf. Sonepar
08208334048
Réf. Fournisseur
1012348
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, Carrelage, XS
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 5.25 / 13.3 cm ), Poids: 0.6 kg.SLV Référence 1012348 / EAN 4024163340489
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable "RECESSED TILES XS" de la gamme LEDSTRIP PROFILE est conçu pour une intégration dans les meubles ou les plafonds, permettant une installation élégante et protégée des bandes LED. Il est fabriqué en aluminium et polycarbonate, assurant une construction robuste et durable. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 5,25 cm et une hauteur de 1,27 cm, ce profilé présente une forme compacte qui s’intègre discrètement dans diverses situations d’installation. Le profilé sert de support et de protection pour les bandes LED et favorise une répartition homogène de la lumière grâce à l’utilisation d’un diffuseur adapté en polycarbonate. Il est spécialement conçu pour des applications nécessitant une solution d’éclairage discrète et fonctionnelle.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 5.25 / 13.3 cm ), Poids: 0.6 kg.SLV Référence 1012348 / EAN 4024163340489
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable "RECESSED TILES XS" de la gamme LEDSTRIP PROFILE est conçu pour une intégration dans les meubles ou les plafonds, permettant une installation élégante et protégée des bandes LED. Il est fabriqué en aluminium et polycarbonate, assurant une construction robuste et durable. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 5,25 cm et une hauteur de 1,27 cm, ce profilé présente une forme compacte qui s’intègre discrètement dans diverses situations d’installation. Le profilé sert de support et de protection pour les bandes LED et favorise une répartition homogène de la lumière grâce à l’utilisation d’un diffuseur adapté en polycarbonate. Il est spécialement conçu pour des applications nécessitant une solution d’éclairage discrète et fonctionnelle.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


