SLV - PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, Plâtre, XS - 1012349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340472
Réf. Sonepar
08208334047
Réf. Fournisseur
1012349
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, Plâtre, XS
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 5.25 / 1.4 cm ), Poids: 0.6 kg.SLV Référence 1012349 / EAN 4024163340472
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable LEDSTRIP PROFILE RECESSED PLASTER XS est conçu pour une intégration dans les surfaces murales ou plafonnières, permettant une installation discrète de bandes LED. Le profilé est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 5,25 cm et une hauteur de 1,4 cm, il est particulièrement adapté aux applications d’encastrement affleurant. Le profilé sert de support et de protection pour les bandes LED et favorise une répartition uniforme de la lumière. Il est destiné à une utilisation en intérieur et facilite le montage de solutions d’éclairage LED dans les espaces résidentiels et professionnels.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 5.25 / 1.4 cm ), Poids: 0.6 kg.SLV Référence 1012349 / EAN 4024163340472
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable LEDSTRIP PROFILE RECESSED PLASTER XS est conçu pour une intégration dans les surfaces murales ou plafonnières, permettant une installation discrète de bandes LED. Le profilé est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 5,25 cm et une hauteur de 1,4 cm, il est particulièrement adapté aux applications d’encastrement affleurant. Le profilé sert de support et de protection pour les bandes LED et favorise une répartition uniforme de la lumière. Il est destiné à une utilisation en intérieur et facilite le montage de solutions d’éclairage LED dans les espaces résidentiels et professionnels.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


