SLV - PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, S - 1012344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340526
Réf. Sonepar
08208334052
Réf. Fournisseur
1012344
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP ENCASTRÉ, S
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.5 / 1.55 cm ), Poids: 0.46 kg.SLV Référence 1012344 / EAN 4024163340526
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable en aluminium et polycarbonate est conçu pour une intégration dans diverses situations d'installation et convient particulièrement à une utilisation en intérieur. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 2,5 cm et une hauteur de 1,55 cm, le profilé présente une forme élancée et discrète. Il sert de support stable et esthétique pour les bandes LED, permettant un éclairage uniforme et sans éblouissement. Le matériau en aluminium assure une bonne dissipation thermique, tandis que le diffuseur en polycarbonate répartit la lumière de manière optimale. Ce produit fait partie de la gamme LEDSTRIP PROFILE et permet une installation encastrée facile.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.5 / 1.55 cm ), Poids: 0.46 kg.SLV Référence 1012344 / EAN 4024163340526
Les Atouts de la gamme:
Le profilé encastrable en aluminium et polycarbonate est conçu pour une intégration dans diverses situations d'installation et convient particulièrement à une utilisation en intérieur. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 2,5 cm et une hauteur de 1,55 cm, le profilé présente une forme élancée et discrète. Il sert de support stable et esthétique pour les bandes LED, permettant un éclairage uniforme et sans éblouissement. Le matériau en aluminium assure une bonne dissipation thermique, tandis que le diffuseur en polycarbonate répartit la lumière de manière optimale. Ce produit fait partie de la gamme LEDSTRIP PROFILE et permet une installation encastrée facile.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


