SLV - PROFILÉ LEDSTRIP SAILLIE PLAT, S, blanc - 1012337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340595
Réf. Sonepar
08208334059
Réf. Fournisseur
1012337
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP SAILLIE PLAT, S, blanc
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 0.92 cm ), Poids: 0.28 kg.SLV Référence 1012337 / EAN 4024163340595
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface SURFACE FLAT S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est composé d'aluminium et de polycarbonate. Il mesure 200 cm de long, 1,7 cm de large et 9,2 cm de haut. Ce profilé est adapté à la fixation de bandes LED et est généralement utilisé en intérieur, là où une installation plate et discrète est souhaitée. La combinaison des matériaux assure une construction stable tout en offrant une esthétique soignée. Le profilé facilite une fixation simple et protège les bandes LED contre les influences mécaniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 0.92 cm ), Poids: 0.28 kg.SLV Référence 1012337 / EAN 4024163340595
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface SURFACE FLAT S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est composé d'aluminium et de polycarbonate. Il mesure 200 cm de long, 1,7 cm de large et 9,2 cm de haut. Ce profilé est adapté à la fixation de bandes LED et est généralement utilisé en intérieur, là où une installation plate et discrète est souhaitée. La combinaison des matériaux assure une construction stable tout en offrant une esthétique soignée. Le profilé facilite une fixation simple et protège les bandes LED contre les influences mécaniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


