SLV - PROFILÉ LEDSTRIP SAILLIE, S, noir - 1012332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340649
Réf. Sonepar
08208334064
Réf. Fournisseur
1012332
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP SAILLIE, S, noir
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 1.54 cm ), Poids: 0.42 kg.SLV Référence 1012332 / EAN 4024163340649
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface SURFACE S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est conçu pour le montage de bandes LED et convient à une utilisation en intérieur, par exemple dans les meubles ou les solutions d’éclairage architecturales. Le profilé est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable tout en étant légère. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 1,7 cm et une hauteur de 1,54 cm, il présente une forme compacte permettant une intégration discrète. La combinaison des matériaux assure une bonne dissipation thermique ainsi qu’un diffuseur protecteur qui répartit la lumière de manière homogène. Ce profilé de surface s’adresse aux grossistes spécialisés et aux installateurs recherchant une solution flexible et durable pour la fixation et la valorisation esthétique des bandes LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 1.54 cm ), Poids: 0.42 kg.SLV Référence 1012332 / EAN 4024163340649
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface SURFACE S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est conçu pour le montage de bandes LED et convient à une utilisation en intérieur, par exemple dans les meubles ou les solutions d’éclairage architecturales. Le profilé est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable tout en étant légère. Avec une longueur de 200 cm, une largeur de 1,7 cm et une hauteur de 1,54 cm, il présente une forme compacte permettant une intégration discrète. La combinaison des matériaux assure une bonne dissipation thermique ainsi qu’un diffuseur protecteur qui répartit la lumière de manière homogène. Ce profilé de surface s’adresse aux grossistes spécialisés et aux installateurs recherchant une solution flexible et durable pour la fixation et la valorisation esthétique des bandes LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


