SLV - PURI TRACK Kit 1 allumage, blanc, 2x1m, 3x PURI spot et sources LED - 143191

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 385 lm

  • puissance du système - 12.9 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 2000 mm

  • efficacité lumineuse - 0 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PURI TRACK

EAN

4024163141154

Réf. Sonepar

02073314115

Réf. Fournisseur

143191

Marque

SLV

flux lumineux utile:

385 lm

puissance du système:

12.9 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

2000 mm

efficacité lumineuse:

0 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

12.9...12.9 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

147 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PURI TRACK, kit rail 1 allumage, intérieur, blanc, GU10/LED GU10 51mm, 3x 12,9W, 2 rails de 1m, 3 spots, 1 connecteur et 2 embouts inclus

Les Atouts de l'article:

Intérieur kit système de rails avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Form: rond, Puissance assignée: 4.3 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 200 / 3.5 / 14.7 cm ), Poids: 1.686 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143191 / EAN 4024163141154

Les Atouts de la gamme:

Spot 230V PURI TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail 1 allumage 230V. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée.