SLV - QUAD PRO 60, borne, DALI, 2200 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer - 1010204

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 14 W

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318204

Réf. Sonepar

08208331820

Réf. Fournisseur

1010204

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

14 W

hauteur/profondeur:

600 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

32.14 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

80 mm

longueur:

160 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

QUAD PRO 60, borne, extérieur, DALI, 2200 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 450 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16 / 8 / 60 cm ), Poids: 3.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010204 / EAN 4024163318204

Les Atouts de la gamme:

Les bornes d'éclairage QUAD PRO allient design intemporel, grande robustesse (indice IK10) et un revêtement spécial résistant à l'air marin. Leur optique asymétrique permet d'éclairer les allées de manière optimale et conforme aux normes. Grâce à leur ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 1 %, elles satisfont aux exigences protection de l'environnement en évitant la pollution lumineuse. Elles sont disponibles dans deux hauteurs (600 mm / 900 mm) et deux températures de couleur (2 200 K et 2 700 K), permettant ainsi de créer des concepts d'éclairage extérieur de façon flexible.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV