Non retournablenouveau

SLV - QUADRULO LAMP SET, applique, source E27 2700K incluse, 320°, anthracite - 1012012

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339070

Réf. Sonepar

08208333907

Réf. Fournisseur

1012012

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

QUADRULO LAMP SET, applique, source E27 2700K incluse, 320°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 560 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16 / 14 / 29 cm ), Poids: 2.892 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012012 / EAN 4024163339070

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire mural en applique de la gamme QUADRULO est conçu pour une utilisation en intérieur, là où une source lumineuse robuste et protégée est nécessaire. Le boîtier est en aluminium et verre, assurant une construction durable et résistante. Avec un indice de protection IP44, le luminaire est protégé contre les éclaboussures d'eau, tandis que sa résistance aux chocs de classe IK02 offre une certaine robustesse aux impacts. Le luminaire délivre un flux lumineux de 560 lumens et possède une durée de vie déclarée de 15 000 heures. La variation d’intensité s’effectue via un gradateur à coupure de phase montante et descendante, permettant un réglage flexible de la luminosité. Ses dimensions sont de 29 cm de hauteur, 14 cm de largeur et 16 cm de profondeur. Le luminaire est livré avec une ampoule ST64 à culot E27 et est conçu pour une installation murale facile.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur