Non retournablenouveau

SLV - QUADRULO SENSOR LAMP SET, applique, source E27 2700K incluse, 320°, anthracite - 1012013

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339063

Réf. Sonepar

08208333906

Réf. Fournisseur

1012013

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

QUADRULO SENSOR LAMP SET, applique, source E27 2700K incluse, 320°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 560 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16 / 14 / 29 cm ), Poids: 2.333 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012013 / EAN 4024163339063

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire mural QUADRULO SENSOR LAMP SET est adapté à une utilisation en intérieur, là où une solution d’éclairage robuste et fonctionnelle est nécessaire. Il offre une puissance lumineuse de 560 lumens et une durée de vie déclarée de 15 000 heures. Le boîtier est en aluminium et verre, garantissant une construction durable et résistante. Avec des dimensions de 29 cm de hauteur, 14 cm de largeur et 16 cm de profondeur, le luminaire est compact et facile à installer. La classe de protection IP44 assure une protection contre les éclaboussures d’eau, tandis que la résistance aux chocs IK02 offre une certaine robustesse. Le luminaire est compatible avec la gradation par coupure de phase montante et descendante, permettant un contrôle flexible de l’intensité lumineuse. L’équipement avec une douille E27 permet l’utilisation de différents types de sources lumineuses.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur